HIDバーナー D2

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09887254 品番 DL02
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
定格電圧(V)85 タイプD2S 適合プロジェクターヘッドランプ用 主な適合純正品番トヨタ:90981-20005・日産:26297-89914・マツダ:997036350・富士重工:84920FE020・三菱:MU820005・スズキ:09471-12208 定格電力(W)35 口金その他 適合車12V車・24V車 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887245
2022-08-07
用途:
自動車整備

社外品を使用していましたがHIDとは思えないほど暗く、少々価格は高いが使ってみました。本来の明るさになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09887245
2020-09-03
用途:
C25セレナ 車検時計測不能時の交換部品として

C25セレナのあるあるらしいのでここに記載しておきます。
平成19年式 日産セレナ CC25タイプの車検時に光量が拾えず測定不能とNGが出ました。
実際、安いHIDは出ておりますが、このNGはセレナあるあるらしくヘルパーさん曰く、純正じゃないと落ちる可能性が高いですとの事。
純正品は欲しいが高額なのは承知ですので、この商品を選択し合格致しました。
同じようにこの年代で大変な思いをされる同業者の方に参考になれば。

10人が参考にしています
対象商品:
09887254
2016-08-11
用途:
車のヘッドライト

他の商品では、車検の検査の時ヘッドライトの明るさが足りず
この商品は安心して使用出来るし、安価である。

2人が参考にしています
対象商品:
09887245
2020-03-24
用途:
バルブ交換
サービス業

さすがのスタンレー文句無し。
すごく安いものもあるけど車検通らなかったりしたら嫌だし、
安物買いの銭失いが手間も増えて嫌いなので冒険はしません。

2人が参考にしています
対象商品:
09887245
2017-02-06
用途:
純正代用交換

純正OEMの会社なので色、高度共に純正と遜色ありません。耐久性に期待です。

3人が参考にしています
対象商品:
09887245
2017-02-20
用途:
車両(トラック)
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

問題ない商品です。メーカー物です。

明るさ・長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
09887245
2015-10-12
用途:
トヨタ/ウイッシュのヘッドライト

メーカー品でないと、まったく信頼できないということを多々知っているために、今回購入しました。ライフが問題のため今現在では不明です。色、その他では、問題無く使用しています。

対象商品:
09887245
2015-02-15
用途:
交換

一流メーカーですから、問題ありません。
ちゃんと点灯しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする