RR79 ハロゲンバルブ H4 12V レイブリック(スタンレー) 09887473

RR79 ハロゲンバルブ H4 12V レイブリック(スタンレー) 09887473 RR79 ハロゲンバルブ H4 12V レイブリック(スタンレー) 09887473

ハロゲンバルブ H4 12V

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09887473 品番RR79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

純正ヘッドランプのハロゲンバルブと交換するだけで、視認性に優れた存在感のある白色光にバージョンアップ!
ビギナーからエキスパートまでランプチューンの定番です。
車検対応品
レーシングハイパーハロゲン・レーシングクリア
機能性を追求した明るさベストクラスの車検対応の高効率ハロゲンバルブ。
高効率ハロゲンバルブの圧倒的な明るさ感を発揮するクリアタイプ。
豊富な口金形状をラインナップし多くの車種に装着可能。
標準装着のバルブと同じ消費電力でハイワッテージクラスの明るさ感を発揮します。
リレーハーネス不要で、樹脂レンズに装着可能。

タイプH4 定格電圧(V)12 適合2灯式、4灯式外側のヘッドランプ(一部) レーシングクリア 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887473
2019-11-09
用途:
車両メンテ
建設業・工事業

個人的にはLEDライトより明るく感じ
夜間の運転が楽に感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
09887437
2019-12-14
用途:
自家乗用車

純正バルブに比べて白光になり雨の日、見やすくなった。

対象商品:
09887464
2019-09-25
用途:
車検整備

暗いということで、LEDも考えてみましたが交換しにくい車両なので選定しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09887473
2019-03-31
用途:
自車の部品交換用
夢工場M 様

多少寿命が短いですが、明るいです。値段もやすい。1BOXはLED化
がスペースの関係でやりづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
09887473
2019-09-02
用途:
交換の為
かどの外構 様 (建設業・工事業)

思ったよりも、明るく、感じた。後は、どの位持つかなと思う?

対象商品:
09887464
2018-10-24
用途:
HONDA FORZA MF08 Zスペシャルのバルブに使用

今回は車ではなくバイクに使用しました。
バイク用バルブは耐震性は良いのですが、そのため価格が高いです。
しかも2個購入しなくてはならず、この商品は2個入りでこの価格ですから、大変満足しています。
取付後、試しに夜間走行してみましたが、以前よりも明るくなったような気がします。
取付も簡単で不器用な自分でも楽に交換作業ができました。
耐久性についてはまだ分かりませんが、この価格なら1〜2年もってくればいいと思っています。

対象商品:
09887473
2018-11-19
用途:
夜間運転時
農・林・水産業

10年近くたちますが、いまだ切れずに光ってくれています。

対象商品:
09887473
2018-07-10
用途:
車両のメンテ
建設業・工事業

明るい。
夜間の走行が楽になった。
高効率なので寿命は短いが
車検毎に交換して、夜間の球切れの
予防をしている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする