STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンランプ H3C
(3件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887516
品番
14-0108
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
主な適合純正品番
トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207
・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003
タイプ
H3C
定格電圧(V)
12
仕様
四輪車用
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PK22d/5
ガラス球形式
T12
色温度(K)
3000