4本線円柱気泡管

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887647 品番L25-4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体/アクリル
液体/石油系
寸法(mm)Φ9×25 感度(mm/m)0.50=0.0286° 用途機器取付用 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※あらかじめ水平を確認した面に気泡が線と線の中央に静止するよう設置して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887647
2022-08-29
用途:
水平器の気泡管が割れてしまったので購入しました。
その他業種

一番小さいのがケースにぴったりはまりました。
固定は胡粉で固めました。

対象商品:
09887647
2020-07-01
用途:
修理用
サービス業

一番小さいのがケースにぴったりはまりました。満足しています。

対象商品:
09887647
2018-06-15
用途:
電動ドライバーに取り付け
DIYレスキュー 様

ものは、コンパクトで、邪魔にならずOKなのですが、

円筒形なので、取り付けにくいのが難点で、半円筒形があれば良かったです。

対象商品:
09887647
2018-08-26
用途:
安物の水平器の気泡管が割れてしまったので購入した。
サービス業

取り替えようとしたが本体の受けが小さくてホビ−ル−タ−で削ってようやく入れた。
やはり安物は、銭失いの典型的な今回でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする