丸型気泡管

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09887683 品番 R20
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
直径(Φmm)20 高さ(mm)8.5 感度0.50mm/m=0.0286° 用途機器取付用 トラスコ品番410-5851 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 質量(g)3 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※あらかじめ水平を確認した面に気泡が線と線の中央に静止するよう設置して下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887683
2023-04-21
用途:
穴明
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

ドリルの上面に付けて真直ぐ立っているかが分かるので
良かった。

対象商品:
09887674
2022-08-16
用途:
コンクリート床、穴あけ作業
製造業

シンプルで、何にでも貼付け出来るので、ハンマードリルの背中に貼り付けて使っています。まっすぐ打ち込めるので重宝しています。

対象商品:
49022863
2017-09-30
用途:
レーザーレベルの部品交換
スギヤマ建築 様 (建設業・工事業)

レーザーレベルの水平器が、熱で割れてしまったので交換しました。サイズを測って注文したので、ピッタリでした。

対象商品:
49022836
2016-06-01
用途:
VIDEO撮影の三脚の水平取り
運輸・通信業

業務用VIDEO三脚の水準器のヒビ割れにて、中のオイルが抜けてしまったので、ほぼ同サイズの径の本製品を利用して、高さは水平台にて水平を取りながら1mmほど削り、取替え使用しました。
 水平感度も以前のものと変わらず良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
49022863
2021-09-12
用途:
レーザーの気泡管交換
建設業・工事業

レーザーレベルの気泡管が割れて、メーカーに修理依頼したのですが、製品が古い為部品が無くて修理不可能との事、返して貰い寸法を測ったら
ドンピシャリ!お陰様でまだまだ使えるようになりました。

対象商品:
09887665
2014-02-16
用途:
古いキカイの修復

1850年、英国Louis Casella社製の日時計の手入れをするのに水準器が破損していたのでそのままだったのですが、ネットで調べる間にこの商品に出会いました。
現物は古いですからセルロイドの様なもの、割れて中のオイルは無し。外枠は直径12ミリ、ピッタシです。偶然とはいえビックリです。良くも既製品であったものです。たびたびお世話になるものではないと思いますが、やはりこれだけの商品を扱って下さっている貴社のおかげです。頂いたカタログからはとても探し得ませんが、さすがネットで比較的簡単に見つけられました。古いキカイ時計の修復、自動車のレストアもやっております。また、お世話になるかもしれません。ヨロシク!

対象商品:
49022863
2013-06-10
用途:
tajima オートレベル
建設業・工事業

はずしたものを測ると12.8mmほどでしたのでこちらの商品を購入。
ぴったりです。

対象商品:
09887683
2012-04-11
用途:
機械の平行出し
株式会社河野製作所 様

コンパクトで見やすかった。
初めから両面テープが貼ってあるともっと使いやすいと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする