制御機構 = ロータリーノブ
機能 = Pneumatic Relay
スレッドサイズ = 6mm
メーカーシリーズ = HVFF
コントロールボタン/スイッチカラー = 青
最高使用圧力 = 10 バール
ボディ材質 = ポリオキシメチレン
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
ポジション数 = 2
モデル番号(P) = III B
RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。
塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。
この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。
最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。
このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。
この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。
建設や医療などの環境で使用されています。
特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。