画像準備中

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887861 品番917-2340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最大動作の長さ = 2m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSPT 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 6.5mm
メーカーシリーズ = CPC
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
巻線数 = 12.5
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする