商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09887870品番917-2343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
最大動作の長さ = 2m
チューブ外径 = 12mm
コネクタ = BSPT 3/8
カラー = 青
チューブ内径 = 8mm
メーカーシリーズ = CPC
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性
RS PRO V8