画像準備中

リコイルホース RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887915 品番917-2362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 8mm
材料 = PA
最高使用圧力 = 15バール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
巻線数 = 21
RS PROナイロンPAリコイルホース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする