画像準備中

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887931 品番917-2365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

外径ホース = 4mm
内径ホース = 2.5mm
カラー = Black
材料 = ポリウレタン
アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム
長さ = 30m
最高使用圧力 = 11バール
メーカーシリーズ = CPU
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
特殊機能 = 低温柔軟性
チューブの数 = 1
このデータは23 ℃での性能を示しています。
温度の変化は、性能データに影響. RS Proナイロン製エアホース. RS Proは、空気、気体、又は液体を送り出すのに最適なさまざまなエアホースを提供しています。
これらのホースは、摩耗、切断、ねじれなどの小さな欠陥に対して優れた耐性を備えています。
各ホースは、通常、化学薬品や有害な液体が含まれる用途に使用される、ポリウレタン材製です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 高い柔軟性、耐切創性、耐摩耗性 シリコンフリー 空圧制御及び化学薬品の輸送ラインに最適 使用温度範囲: -50 → +55 ℃ 低いガスの透磁率. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他のタイプの空気工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが絶対不可欠です。
RS Proホースはそのすべてを備えています。
材料は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
これらのホースの用途. 適切な継手があれば、ゴム製エアホースは、バーベキューやフットポンプなどに使用することができます。
これらのホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されています。
たとえば、次のようなタイプがあります。
トラック、バス、その他のHGV用エアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - 両端にコネクタを装着.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする