WH4007 ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 09887997 WH4007 ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 09887997 WH4007 ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 09887997 WH4007 ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 09887997

ゴムキャップ 2P

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ圧着端子結線不可 注文コード09887997 品番WH4007
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

15A125Vのゴムキャップです

種類ゴムキャップ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V タイプ圧着端子結線不可 ブラック 寸法A(mm)53 寸法B(Φmm)34 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)、ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)、600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT) 適合電線(mm2)1.25・2 種別非防水 包装形態
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。
※屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
既存のものが太陽光でひび割れてきたので交換しました。

この商品は数年で太陽光などでぼろぼろになり雨水などがかかると
漏電の危険があります。
このタイプのコンセントを使用している場合は定期的に
見て回って劣化している場合はすぐに交換しています。
もう少し対候性があればよいのですがゴム製品は仕方ないのでしょうか。
とりあえず内部が腐食する前に交換をお勧めします。
交換後は場所にもよりますが2~3年は安心してる使えます。

1人が参考にしています
2025-05-02
用途:
延長コードの補修

モールド型プラグの延長コードのプラグ近辺で断線したので、適当な所で
コードを切断してこのプラグを装着。
2スケの裸線でもなんとか接続できたが、半田上げか圧着端子(穴径3.7)の
使用でさらに確実な接続が可能。

2024-11-26
用途:
プラグの交換

首がぐらつくプラグの交換を実施。無事に直って使用可能になりました。

対象商品:
09887997
2024-02-29
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このゴムキャップ2Pプラグは配線作業が楽にできるので助かります。

対象商品:
09887997
2024-02-26
用途:
電動遊具のコンセントに使用です

本来の物は経年変化/老化で(50年以上!)サクサクで火災注意なので 安全安心のこちら使用です♪

対象商品:
41027953
2022-10-07
用途:
古い電動工具等の修繕

古くて劣化したコードの交換プラグはパナのゴムキャププラグで交換しています。
まあ定番なので何台も交換したけど安くていい商品です。

対象商品:
09887997
2022-07-27
用途:
キャブタイヤ丸型コードに使います。
不動産業

丸型コードに適合するプラグはこのタイプしか無いようなので、屋内外を問わず、丸型コードにはこれが便利です。外径7〜8φのコードに丁度良います。接続には圧着端子が使えるので、ニチフのR1.25-3.5Mを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09887997
2021-11-11
用途:
電動工具(サンダー ドリル)
中村工業 様

最高の商品です。今までのキャップは端子を使用したり巻きつけたりして切れてしまいましたが、こちらの商品は単線の被覆材で保護をしますので切れることがありません。低価格で大満足の商品です。使えば分かりますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする