ゴムキャップ 接地2P

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ圧着端子結線可 注文コード09888015 品番WF7005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可 寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)32 寸法C(Φmm)13 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09888015 WF7005 89752047 WF7005K ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
機械の電源線加工用

配線の組付けに特に問題はありません。
製品のサイズがコンパクトなので、
配線の取り回しを短く纏めないとおさまりが悪くなりそうです。

対象商品:
89752047
2023-11-15
用途:
自家製ケーブルの作成
こば歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

小型のプラグ、圧着端子を使用するが組み立てやすい。

対象商品:
89752047
2019-02-04
用途:
配線
教育・研究機関

さすがパナソニック。信頼の品質で、間違いありません。

対象商品:
89752047
2017-12-18
用途:
電流電圧測定器に使用
卸売・小売業

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

対象商品:
09888033
2014-07-25
用途:
変換に使用

簡単につけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする