WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888033 WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888033 WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888033

ゴムキャップ 接地2P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09888033 品番 WF7004
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプ圧着端子結線否 寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)39 寸法C(Φmm)10 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF) 適合電線(mm2)1.25・2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
機械の電源線加工用

配線の組付けに特に問題はありません。
製品のサイズがコンパクトなので、
配線の取り回しを短く纏めないとおさまりが悪くなりそうです。

対象商品:
89752047
2023-11-15
用途:
自家製ケーブルの作成
こば歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

小型のプラグ、圧着端子を使用するが組み立てやすい。

対象商品:
89752047
2019-02-04
用途:
配線
教育・研究機関

さすがパナソニック。信頼の品質で、間違いありません。

対象商品:
89752047
2017-12-18
用途:
電流電圧測定器に使用
卸売・小売業

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

対象商品:
09888033
2014-07-25
用途:
変換に使用

簡単につけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする