Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
コードコネクタ ボディ 2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09888051
品番
WA1219
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
色
黒
寸法C(mm)
39
適合電線
ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード
適合電線(mm
2
)
1.25〜2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。