WA3429K 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 09888094 WA3429K 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 09888094 WA3429K 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 09888094 WA3429K 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 09888094

防水コードコネクタボディ 接地3P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09888094 品番WA3429K
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2
(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 寸法A(mm)120 寸法B(Φmm)73 寸法C(Φmm)16
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888094
2023-05-17
用途:
ミシンの移動に
卸売・小売業

工場を移転してミシンを移動した際に使用しています。簡単に取り付け出来て良かったです。

対象商品:
09888094
2022-12-28
用途:
ガレージの200v電源の延長コード用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがPanasonicです。何の不安も無く、かつ配線の接続もし易かったです。防水機能もしっかりしてる証拠に、オス、メスコンセント着脱時に固めにできてます。

対象商品:
09888094
2016-02-17
用途:
三相の木工機械の延長線
建設業・工事業

パナ。安心ですね。
いつもこれです。屋内でいつも抜き差しする場合は非防水のを使ってますが、滅多に抜き差ししない場合はこれですね。抜けにくいので。

対象商品:
09888094
2016-01-01
用途:
200V

延長コードに装着して機器の拡張作業で使いました。ホームセンターで買うよりも特です。機能に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
注文コード:09470736【防水ゴムキャップ 接地3P】は適合しますか?
回答:
適合致します。
2011-10-31

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする