防水コードコネクタボディ 接地3P

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード09888103 品番WA3429K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 寸法A(mm)120 寸法B(Φmm)73 寸法C(Φmm)16 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)12〜16
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09888103 WA3429K 09888094 WA3429K 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック) 1個 2,798 税込3,078 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888094
2023-05-17
用途:
ミシンの移動に
卸売・小売業

工場を移転してミシンを移動した際に使用しています。簡単に取り付け出来て良かったです。

対象商品:
09888094
2022-12-28
用途:
ガレージの200v電源の延長コード用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがPanasonicです。何の不安も無く、かつ配線の接続もし易かったです。防水機能もしっかりしてる証拠に、オス、メスコンセント着脱時に固めにできてます。

対象商品:
09888094
2016-02-17
用途:
三相の木工機械の延長線
建設業・工事業

パナ。安心ですね。
いつもこれです。屋内でいつも抜き差しする場合は非防水のを使ってますが、滅多に抜き差ししない場合はこれですね。抜けにくいので。

対象商品:
09888094
2016-01-01
用途:
200V

延長コードに装着して機器の拡張作業で使いました。ホームセンターで買うよりも特です。機能に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする