MB200 アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 09888261

MB200 アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 09888261 MB200 アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 09888261

アウトレットボックス用支持金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09888261 品番MB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。

材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 用途軽量間からボックスを離して支持できます。 仕様適合間柱/65×35〜45(mm) タイプ鋼製ボックス用 適合ボックスアウトレットボックス/鋼製浅形(カバーは塗代付き)
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09888261 MB200 47313305 MB200M アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工 1箱(20個) 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする