画像準備中

リコイルホース RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09888281 品番917-2488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最大動作の長さ = 4m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = 黄
チューブ内径 = 5mm
材料 = PA
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
巻線数 = 21
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする