画像準備中

タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09888421 品番917-2609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじサイズ = M3 →M12
タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 14
ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ
シャンクタイプ = プレーン
RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。
持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。
タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。
タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。
スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。
このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。
RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。
特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする