冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)9 内径×外径(Φmm)9×23 注文コード09888516 品番HTD-9-3
参考基準価格(税別)¥5,079 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内径・内径×外径など166種類から選べます 他の種類を見る

【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。
【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。
【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

アイボリー 質量(kg)0.54 長さ(m)3 内径(Φmm)9 用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用圧力(MPa)0〜1.5(23℃)、0〜1.0(60℃) 内径×外径(Φmm)9×23 外径(Φmm)15 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性
注意
※飲用、食品用途には使用しないでください。
※ハイブリッドトヨドロップホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取り付け方向に注意してください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。

商品説明動画

2分でわかる!結露防止ホースの効果 ハイブリッドトヨドロップホース
この動画は、1人が参考にしています。
【結露防止ホース】端末処理方法 竹の子継手編【ハイブリッドトヨドロップホース】
【結露防止ホース】端末処理方法 トヨコネクタ継手編【ハイブリッドトヨドロップホース】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする