PCコーキングガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09889067 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

軽いので長時間作業でも疲れません。
本体がプラスチック製なので錆びません。
タレ防止機構付き。

材質ナイロン樹脂、鉄 用途コーキング剤の施工用。 寸法(mm)228 オレンジ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889067
2022-06-20
用途:
隙間埋め
サービス業

一般的な金属製のガンより軽く使いやすい。
ギザギザがないので、半端に押し出せます。

対象商品:
09889067
2018-07-04
用途:
コーキング
飲食業

レバーを握らない状態では、ピストンがフリーになります。
内部圧力が高くなっても、レバーを放すとピストンが内部圧力で戻るため、
垂れにくくなる。
ピストンのリリースレバーが無いので、交換時は、ピストンを引っ張るだけです。
重量は300gほどで、レバーのバネも柔らかめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする