曜日別特売
BS-271 ホームくぎBセット WAKI(和気産業) 09889164

BS-271 ホームくぎBセット WAKI(和気産業) 09889164
BS-271 ホームくぎBセット WAKI(和気産業) 09889164

ホームくぎBセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード09889164品番BS-271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。

用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
注意
※クギを打つ場合、あらかじめキリで穴をあけ、板の割れ等を防ぎましょう。又、接着剤をつけるとより効果的です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする