作業マット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)350 注文コード09889216 品番WU-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。
歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。
片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。

厚さ(mm)5 幅(mm)350 長さ(mm)2000 用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。
注意
※ゴムの特性上、色が移る恐れがありますので、取扱いには十分、注意して下さい
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889216
2023-08-10
用途:
寝転がる時に

厚い 球状の凸があるマット。
臭いを気にしなければ、何も問題なし。
重いので、カースロープの下に敷いて動かないようにできそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする