激強力両面テープ ゴム・PP用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09889286 品番 WDC-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!
特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです
幅広い被着体に対して接着性に優れています
プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに
接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック
紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します
接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.135 基材不織布 粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※ゴム材の固定についてはゴムからの移行成分の影響により継時的に接着力が低下する場合があります
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください
※十分な圧力をかけて貼り付けてください
※10℃以下での環境では接着力が低下します
※電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください
※貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください
※高温多湿となる場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください
※幼児の手の届かない場所に保管してください
※貼り付け直後は十分な接着力が得られません。テープ本来の接着力を得るまでに24時間程度必要です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
会社での事務作業

使った感じは薄いのにしっかりしてる。ただ切断にわざわざハサミやカッター用意するのがめんどい。セロハンテープみたいなギザギザカッター付属してほしい。

対象商品:
09889268
2024-01-31
用途:
対象によっては…

対象の素材によっては、そんなに強くは張り付かないですね。
紙用の両面テープの方が強力だったりします。

対象商品:
09889277
2023-07-15
用途:
車のフロントリップ傷防止にゴムロール装着用として
サービス業

ゴムに強力な接着性の謳い文句にて購入に至りました。謳いどおりで、半年程利用しておりますが、未だ強力に付いてます。対ゴムに関して良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09889286
2022-06-26
用途:
バイク用品
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力も高く、多少の曲面でも使用できるので助かっています。
いろいろなメーカーの物を使ってきましたが、コスパを考えるとこれが一番でした。
唯一の欠点が、幅が1種類しかない事。 できれば50mm幅があれば文句なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
09889268
2019-07-29
用途:
電動ラジコンのタイヤ接着用

某メーカーの強力ゴム用両面テープが定番らしいのですが、
はがすときにニチャニチャになるらしく、
こちらの評判を聞いて取り寄せてみました。
走るクラスによってはモーターのパワーが制限されているのでこちらのテープで必要十分。
タイヤ交換の際もニチャニチャにならず手間が格段に減ったそうです。
「ミニッツユーザーにおすすめ」と申されておりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする