キーリール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス+鏡面仕上げ 注文コード09889313 品番IB-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです
カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!
普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます
お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!
ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!
紛失や、盗難防止対策としても・・・

用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます 材質ステンレス+鏡面仕上げ 種類ステン 本体寸法(mm)Φ43×11 ワイヤー径(Φmm)0.8 リング寸法(mm)Φ30×2.1 ワイヤー長(mm)900 ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
注意
※リング部には160g以上取付けないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889313
2021-10-22
用途:
鍵の紛失防止
自動車・二輪車・自転車関連業

職場で鍵の紛失防止用に購入しましたが、使用10日目で破損しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする