※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFEアドバンテック
JFEアドバンテックの はかり
JFEアドバンテックの 吊はかり
JFEアドバンテックの デジタル吊はかり
JFE 防水型クレーンスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(kg)
500
ひょう量(g)
500000
注文コード
09889653
品番
ATHW-05M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320,000
この商品は
ひょう量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
500
目量(kg)
0.2
タイプ
手元表示器なし
トラスコ品番
812-7714
ひょう量(g)
500000
質量(kg)
17
質量(g)
17000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5〜+40
本体寸法(mm)
300×330×210
目量(g)
200
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg