※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFEアドバンテック
JFEアドバンテックの はかり
JFEアドバンテックの 吊はかり
JFEアドバンテックの デジタル吊はかり
JFE 防水型クレーンスケール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09889662
品番
ATHW-05MPL
参考基準価格(税別)
¥493,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ひょう量(kg)
500
目量(kg)
0.2
タイプ
手元表示器付
トラスコ品番
812-7715
ひょう量(g)
500000
質量(kg)
17
質量(g)
17000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5〜+40
本体寸法(mm)
300×330×210
目量(g)
200
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません