ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923

ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923
ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923
ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923
ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923
ACM2-LED 点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン 09889923

点検ミラーLEDライト付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミラー寸法(mm)152×190
質量(g)840(本体)<br />55(LEDライト)
840(本体)<br>55(LEDライト)
980(本体)<br>55(LEDライト)
490(本体)<br>55(LEDライト)
内容量1本注文コード09889923品番ACM2-LED
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!

サイズ(mm)
ポールサイズ/1000~2610(3段階)
LEDライト/82×27
質量(g)
840(本体)
55(LEDライト)
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等ミラー寸法(mm)152×190付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889923
2016-03-30
用途: 下水管
有限会社 カタオカ建設業・工事業

まだ使用実績がないのでよくわかりません。
ミラー部の収納カバーにLEDライトが入りません。
ライトもどこか収納できるように考えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする