点検ミラーLEDライト付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09889932 品番 ACM3-LED
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!

サイズ(mm)
ポールサイズ/1180〜4160(4段階)
LEDライト/82×27
質量(g)
980(本体)
55(LEDライト)
ミラー寸法(mm)152×190 用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889923
2016-03-30
用途:
下水管
有限会社 カタオカ 様 (建設業・工事業)

まだ使用実績がないのでよくわかりません。
ミラー部の収納カバーにLEDライトが入りません。
ライトもどこか収納できるように考えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする