セーム革

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09889984 品番SC-10
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超極細繊維で汚れ水滴をふき取るのに最適!
水・油脂・手垢等の汚れをスピーディーに吸収除去します。空ぶき・水ぶきもOK!!ふき取り後すぐにワックスがけが行えます。
ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。

用途
車のボディー・ガラス・ミラー・メッキ部分に
ポリマー加工後のコーティング面のケアーに
窓拭きに、カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れ
使用方法
水滴をふき取る場合(ボディ・ガラス等)は、水に浸して軽く絞ってからご使用下さい。
磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。
材質羊革 寸法(mm)約350×390 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
受け治具
日本プラスト 様 (製造業)

早急な多対応で助かりました。
コスパ最高ですね!
革も柔らかく
問題なく使用出来ていい感じです。

対象商品:
09889984
2019-01-19
用途:
洗車後の拭き取り
製造業

迅速な対応有難うございました 数回使用しました 使用方法に問題有りかと説明書きを読み直して、使用前後・陰干し等しましたが
上手く拭き取れず 今はGSで購入の拭き上げタオル(安価)を使用
使い方が間違っているのか? 以前(だいぶ前だが)に使用のセーム皮は良く吸い取りました そのイメージ有り

1人が参考にしています
対象商品:
09889984
2017-07-29
用途:
洗車

半年以上、使用しています。
最初はマイクロファイバータオルで汚れを落とし、こちらで仕上げを行います。
拭き取り機能は抜群で、水垢等の頑固な汚れも、ほとんど洗剤を使用しないで落ちてしまいます。但し、車のボディにピッタリくっついてしまいますので、拭き取り時には若干の手の力を要します。非力な女性には、おすすめ出来ないかもしれません。労力を惜しまずに洗車する人には絶対に必要なものになるかと思います。

対象商品:
09889984
2015-09-09
用途:
車の洗車
有限会社錦屋酒店 様

水の吸収率抜群です。

対象商品:
09889984
2014-03-27
用途:
車の洗車後の拭き取り

以前に使っていたものと比べると、水分の吸収が悪い。これセーム皮なの?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
セーム皮となります。
今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
09889984
2013-10-16
用途:
洗車の拭き上げ

新車を買ったのでせっかく洗車するなら、ちょっといいものを、と思って拭き上げ用に買いました。が、思ったほど吸水がよくない。PVAとか合成系のセームに慣れてしまったのでなのでしょうか、拭き残しと言うか水滴が残ってしまいました。使い方が悪いのかもしれません。ただ、コーティングに傷は確かに付きにくそうで、また車の内装を濡れ拭きするのに、繊維が残らず、内拭きにしたほうがいいかなと思いました。

対象商品:
09889984
2013-07-19
用途:
洗車後の拭き取り

本物はいいですね。もっと大判が欲しかったのですが、値段的にはこれで充分です。

対象商品:
09889984
2011-05-17
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

レザックスの商品と一緒に購入したが、物が同じでレザックスの商品の方が価格が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする