ゴーグルケースシングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09890097 品番 シングル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ゴーグル1個を収納可能なケースです。
フタ付きですのでホコリを防ぎます。
卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。
シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。

アズワン品番1-7659-01 トラスコ品番818-8101 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890097
2022-10-03
用途:
保護メガネの保管

しっかりした作りで、透明なので保管状態が一目で分かる。掃除もしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする