メガネ用曇り止めスプレー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(18mL) 注文コード09890176 品番1-4520-01
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。

アズワン品番1-4520-01 用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
マスク着用作業時
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

屋内・屋外等の使用状況によりますが、概ね満足しています
もう少し長持ち及び安価であれば星5です。

対象商品:
09890176
2020-06-28
用途:
フェイスシールドで使用
サービス業

最初は使用方法を間違えたのか、効果がありませんでしたが、一回塗ってしばらく置いて二回目ふく方法を習得しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09890176
2020-03-06
用途:
現場作業時

現場と外気の気温差が激しいため曇らないように使用しています。
メガネが曇りにくいので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09890176
2019-04-24
用途:
清掃作業
卸売・小売業

清掃作業中はマスクは欠かせないのでいつもメガネが曇っていたがこの商品で作業がしやすくなった。

対象商品:
09890176
2019-02-19
用途:
バイクの運転

ヘルメットをかぶって眼鏡をかけるとよく曇るので使っています。大満足とはなりませんが、他の曇り止めよりは、効き目はよいと、思います。今回で、2かいめを購入です。

対象商品:
09890176
2018-06-21
用途:
薬剤散布使用時
タキガワメンテナンス 様

果樹園の薬剤散布使用時に防護メガネがいつも曇ります。これを使用してから全然曇らず凄くしやすくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
09890176
2017-07-10
用途:
機械メンテナンス時
製造業

商品としては満足しております。ただ少し高いように感じます。

対象商品:
09890176
2016-12-18
用途:
剪定作業時、整備等特に
その他業種

マスクを必要する時に使用したい。今まで色々と使用したが効果が少ない。先ずは必要に応じて使用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする