TXC623N 電子天びん TXC623N 島津製作所 09890186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん TXC623N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台最小表示(ct)0.001注文コード09890186品番TXC623N
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ひょう量(g)124トラスコ品番816-4937質量(kg)約3.8種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002ひょう量(ct)620表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする