洗眼器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09890221 品番 24865-0000
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。

材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ壁掛型 サイズ(mm)440×380 アズワン品番9-046-21
注意
※洗浄液は清浄水・蒸留水・眼科用薬品をご使用ください。
※ボトルはオートクレーブ不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890221
2015-02-24
用途:
塗装ブース横に設置

思ったより大きかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする