クリーンファースト1000

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) サイズS 注文コード09890352 品番6-3048-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。

アズワン品番6-3048-13 全長(cm)24 手の平幅(cm)8.5 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) サイズS 入数(枚)1000 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
関連資料:(0.53MB)

商品説明動画

クリーンファースト1000
クリーンファースト1000 M 100入(6-3048-02)
クリーンファースト1000 S 100入(6-3048-03)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:385
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890343
2020-11-20
用途:
クリーンルーム内作業

もう少し薄く、耐久性がもう少しほしいと感じてます。

対象商品:
09890334
2017-09-13
用途:
精密機器の取り扱いや薬品調合時などに使用
教育・研究機関

左右で形状差が無いので、いつも使いやすく思います。

対象商品:
09890325
2020-04-25
用途:
機器のメンテナンス作業時
プランシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機器メンテナンス主にオイル交換やグリースなどを触るときに使用しております。今までは作業時に手袋が裂けるなどで何度も履き替えをしていますが、意外に強いため履き替える頻度が下がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする