画像準備中

ホース RS PRO 100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890390 品番917-5055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6mm
外径 = 10mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空圧工具
代表規格 = WRAS
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 緑
長さ = 100m
曲げ半径 = 20mm
ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。
ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。
優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。
特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする