高精度電子天びん AjU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 注文コード09890396 品番AJU-3200
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は最小表示・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)3200(Max) 最小表示(g)0.01 計量皿形状角皿 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 再現性0.01g(σ) 使用温度範囲(℃)5〜35 使用環境湿度(%)80%rh以下 質量(kg)1.3 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 直線性±0.03g 電源専用ACアダプター(UM131)(付属) 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 用途薬品等の計量、計数はかり 仕様バックライト液晶表示、専用風防 トラスコ品番816-7656 センサー音叉式力センサ 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 ひょう量単位g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890396
2023-11-25
用途:
試薬の秤量作業に使用しています。
スターデザイン株式会社 様 (卸売・小売業)

大変満足しています。操作性とゼロ点静止までの時間が瞬時に作動して安定しています。
これから引き続き使い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする