画像準備中

ホース RS PRO 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890417 品番917-5065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 38mm
外径 = 45.8mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6.3バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 緑
長さ = 10m
曲げ半径 = 86mm
RS Pro軽量ミディアムデューティ吸引及び供給ホース. RS Pro軽量ミディアムデューティ供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。
丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、天候の影響に対する優れた耐性を備えています。
特長と利点. 丈夫、耐久性、優れた柔軟性 スムーズボアにより最適な流量を維持 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 標準色: オリーブグリーン、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の吸引や放出に最適です。
農業、産業、建設業界で人気の製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする