ホース RS PRO 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09890591品番917-5122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 32.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 24バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 黄
長さ = 50m
曲げ半径 = 200mm
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。
この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。
最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。
このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。
また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。
ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。
また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。
この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。
RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。
特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする