画像準備中

ホース RS PRO 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890609 品番917-5128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 25.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 39バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 黄
長さ = 50m
曲げ半径 = 160mm
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 25.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 160 mm 、水RS Pro のこの黄色の PVC フレキシブルチューブは、ヘビーデューティの散水や灌漑に最適です。
内側コアは、アウタシェルが摩耗、 UV 、破砕に対する耐性を持ちながら、水の流れを最適化するように設計されています。
このホースは多層構造で、曲がり、ねじれ、引っ張りから保護されています。
また、柔軟性に優れ、耐摩耗性と耐候性にも優れています。
このホースは、フタル酸を含有していないため、動物に有害ではありません。
安全係数 3 : 1 は、実際にかかる負荷に対するホースの強度の比率を表します。
チューブの最大圧力は 10 bar で、高圧水の流れ下で破裂しません。
この水ホースは、園芸や園芸用品からスポーツクラブに至るまで、幅広い環境に適しています。
RS Pro の認定シールが付いており、耐久性と品質が徹底的にテストされています。
特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 19 mm .外径 25.5 mm .曲げ半径 160 mm .最大作動圧力は 39 バールです .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする