※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
小型自動台はかり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09890624
品番
D-50S
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
50
目量(g)
100
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
高さ(mm)
800
目盛部外径(mm)
Φ287
測定範囲
1kg〜50kg
自重(kg)
19.7
トラスコ品番
817-2743
ひょう量単位
kg