WAKI(和気産業)
スライド丁番 キャッチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
全かぶせ
全かぶせ
半かぶせ
インセット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09890738
品番
NS2653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
仕様
キャッチ付
タイプ
全かぶせ
深さ(mm)
(カップ)10
サイズ(mm)
26
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
約95
かぶせタイプ
全かぶせ
注意
※1個だけ壊れた場合でもその扉についている全ての丁番を取替えて下さい!