イシダ
イシダの はかり
イシダの 台はかり
イシダの 防塵/防水デジタル台はかり
デジタル防水台秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(kg)
30
目量(g)
5(0〜15kg)、10(15〜30kg)
注文コード
09890798
品番
IWB-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,500
この商品は
ひょう量・目量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
30
計量皿寸法(mm)
350×350
質量(kg)
10(電池2本含む)
トラスコ品番
838-4363
種類
デジタル台秤
目量(g)
5(0〜15kg)、10(15〜30kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×460×425
表示形式
デジタル
表示精度
1/3000
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。