画像準備中

デジタル防水台秤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)30 目量(g)5(0〜15kg)、10(15〜30kg) 注文コード09890834 品番IWQ-30RS
参考基準価格(税別)¥232,100 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000
この商品はひょう量・目量など12種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(kg)30 計量皿寸法(mm)350×350 質量(kg)10 仕様●加算合計機能:計量加算、定額加算●その他機能:単価切替(100g 単位/kg 単位)、単価/風袋プリセット(5個) トラスコ品番838-4368 種類デジタル台秤 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)10 目量(g)5(0〜15kg)、10(15〜30kg) 表示方式蛍光表示管によるデジタル表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×460×425 表示形式デジタル 表示精度1/3000 風袋引き範囲14.995kg 精度等級V級 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする