BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835

BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835
BH-366 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890835

ステンフラッシュ丁番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)64
板厚(mm)0.8
横(mm)38
ヘアーライン
内容量1セット(2個)注文コード09890835品番BH-366
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。
掘り込み不要で、取付が簡単です。

付属品ステン木ネジ皿2.7×16mm 8本寸法(mm)64ヘアーライン板厚(mm)0.8縦(mm)64横(mm)38ねじ穴数4
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890853
2023-01-18
用途: 開き戸用
有限会社千鳥台 巧房製造業

開き戸の蝶番、掘り込みも、要らないのでとても楽木ねじもむだけで簡単

対象商品 : 09890853
2020-05-31
用途: トビラノ取付に使用した
建設業・工事業

取り付けが 簡単で スムーズに 取り付けが 出来た
ステンなので サビの不安が無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする