イシダ
デジタル防水台秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09890852
品番
IWQ-60RS
参考基準価格(税別)
¥232,100
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・目量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
60
計量皿寸法(mm)
380×530
質量(kg)
18
仕様
●加算合計機能:計量加算、定額加算●その他機能:単価切替(100g 単位/kg 単位)、単価/風袋プリセット(5個)
トラスコ品番
838-4370
種類
デジタル台秤
電源(V)
AC100±10%(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)
18
目量(g)
10(0~30kg)、20(30~60kg)
表示方式
蛍光表示管によるデジタル表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×640×630
表示形式
デジタル
表示精度
1/3000
風袋引き範囲
29.99kg
精度等級
Ⅲ級
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。