画像準備中

デジタル防水台秤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)60 目量(g)10(0〜30kg)、20(30〜60kg) 注文コード09890868 品番IWQ-60S
参考基準価格(税別)¥232,100 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000
この商品はひょう量・目量など12種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(kg)60 計量皿寸法(mm)380×530 質量(kg)18 仕様●その他機能:上限/下限/風袋プリセット(10個) トラスコ品番838-4371 種類デジタル台秤 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)18 目量(g)10(0〜30kg)、20(30〜60kg) 表示方式蛍光表示管によるデジタル表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×630 表示形式デジタル 表示精度1/3000 風袋引き範囲29.99kg 精度等級V級 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする