画像準備中

デジタル防水台秤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)150 目量(g)20(0〜60kg)、50(60〜150kg) 注文コード09890877 品番IWX-150S
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はひょう量・目量など12種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(kg)150 計量皿寸法(mm)380×530 質量(kg)18 仕様●チェッカー機能:多い、OK、少ない●その他機能:上限/下限/風袋プリセット(10個) トラスコ品番838-4372 種類デジタル台秤 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)18 目量(g)20(0〜60kg)、50(60〜150kg) 表示方式蛍光表示管によるデジタル表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×630 表示形式デジタル 表示精度1/3000 風袋引き範囲59.98kg 精度等級V級 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする