曜日別特売
BH-376 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890939

BH-376 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890939
BH-376 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890939
BH-376 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890939
BH-376 ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09890939

ステンフラッシュ丁番

(2件のレビュー)
取扱い終了
縦(mm)89
板厚(mm)1.5
横(mm)61
内容量1セット(2個)注文コード09890939品番BH-376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。
掘り込み不要で、取付が簡単です。

付属品金メッキステン木ネジ皿3.1×20mm(14本)寸法(mm)89板厚(mm)1.5縦(mm)89横(mm)61ねじ穴数7
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890853
2023-01-18
用途: 開き戸用
有限会社千鳥台 巧房製造業

開き戸の蝶番、掘り込みも、要らないのでとても楽木ねじもむだけで簡単

対象商品 : 09890853
2020-05-31
用途: トビラノ取付に使用した
建設業・工事業

取り付けが 簡単で スムーズに 取り付けが 出来た
ステンなので サビの不安が無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする