画像準備中

ドア / 窓のスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890950 品番918-2671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 50V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
奥行き(深さ) = 17 mm
高さ = 10 mm
幅 = 43mm
RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。
2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。
これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。
このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。
また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。
長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。
永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。
この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。
特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする